カウンター 足 置きのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
159件の「カウンター 足 置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足掛け パイプ」、「カウンター足掛け」、「足掛けブラケット」などの商品も取り扱っております。
K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
1個
7,698税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)ランキング2位
1個
6,393税込7,032
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

K 足掛L型ブラケット 32 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング3位
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 32
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
1個
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング4位
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質ダイカスト仕様木ネジ付径(Φmm)38寸法A(mm)200寸法C(mm)50仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA)ランキング5位
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
1個ほか
849税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨寸法H1(mm)231寸法H2(mm)231内径A(Φmm)Φ50.5
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)